VESTIL HDOSC-2436-12 Heltäckningsmatta i hårdträ Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UAL Modell: HDOSC-2436-12

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 680 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek4 "x 1 1 / 4"
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgTan
Däckhöjd6 3 / 4 "
Däcklängd36 "
DäcktypSolid med matta
Däckbredd24 "
Djup36 "
Höjd6.75 "
Längd36 "
MaterialTrä
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Statisk lastkapacitet1,200 Ibs
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDäcktypKapacitetHjulmaterialDäckbreddDjupHöjdMaterialPris
VESTIL HDOS-1624-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7UAD HDOS-1624-12Allmänt ändamål DollyFastämne1200 IbsHårt gummi16 "24 "6.94 "Trä1 677 kr
VESTIL HDOS-1624-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7UAE HDOS-1624-9Allmänt ändamål DollyFastämne900 IbsHårt gummi16 "24 "6.19 "Trä1 566 kr
VESTIL HDOS-1624-9-E Hardwood Dolly, Economy Solid, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7UAF HDOS-1624-9-EAllmänt ändamål DollyFastämne900 IbsHårt gummi16 "24 "5.25 "Poppel768SEK
VESTIL HDOS-2436-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7UAG HDOS-2436-12Allmänt ändamål DollyFastämne1200 IbsHårt gummi24 "36 "6.94 "Trä2 320 kr
VESTIL HDOS-2436-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7UAH HDOS-2436-9Allmänt ändamål DollyFastämne900 IbsHårt gummi24 "36 "6.19 "Trä2 225 kr
VESTIL HDOS-2448-6SW Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7UAJ HDOS-2448-6SWAllmänt ändamål Dolly-1200 Ibspolyuretan-47.25 "6.25 "Trä1 912 kr
VESTIL HDOSC-1624-12 Heltäckningsmatta i lövträ Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7UAK HDOSC-1624-12Allmänt ändamål DollySolid med matta1200 IbsHårt gummi16 "24 "6.75 "Trä2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDOSC-2436-12 Heltäckningsmatta i hårdträ Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek
2 680 kr /enhet