VESTIL HFMS-36 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 36 tums bredd, 45 pund, silver, stål

Finns i lager
Artikel: AG7UDJ Modell: HFMS-36

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 919 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Basplattans längd3"
Basplattans bredd36 "
Kapacitet45 Ibs
FärgSilver
Djup3"
Ögla Dia.3 / 4 "
Gaffelficka Center21 1 / 4 "
Gaffelfickhöjd1 1 / 4 "
Gaffelficka bredd5"
Höjd7"
Längd3"
MaterialStål
Max. Arbetstemp.175 Deg. F
Antal öljetter2
Antal öljetter2
BorttagningsprocessSläpp spaken
Sopa bredd36 "
Typ av sopmaskinGaffeltruck häng typ
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör man en magnetisk sopmaskin?

A.

  • När den magnetiska sopmaskinen är laddad med ansamlad metall, torka eller dra dessa metaller till slutet så att de lätt kan tas bort.
  • Använd en handske, handduk eller butikstrasa för att åstadkomma detta.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetSopa breddLängdBreddHöjdFärgPris
VESTIL HFMS-48 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 48 tums bredd, 55 pund, silver, stål | AG7UDK HFMS-4855 Ibs48 "3"48 "7"Silver4 578 kr
VESTIL HFMS-60 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 60 tums bredd, 65 pund, silver, stål | AG7UDL HFMS-6065 Ibs60 "3"60 "7"Silver5 392 kr
VESTIL HFMS-72 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 72 tums bredd, 75 pund, silver, stål | AG7UDM HFMS-7275 Ibs72 "3"72 "7"Silver6 224 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HFMS-36 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 36 tums bredd, 45 pund, silver, stål
3 919 kr /enhet