VESTIL HFMS-48 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 48 tums bredd, 55 pund, silver, stål

Finns i lager
Artikel: AG7UDK Modell: HFMS-48

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Basplattans längd3"
Basplattans bredd48 "
Kapacitet55 Ibs
FärgSilver
Djup3"
Ögla Dia.3 / 4 "
Gaffelficka Center23 "
Gaffelfickhöjd1 1 / 4 "
Gaffelficka bredd5"
Höjd7"
Längd3"
MaterialStål
Max. Arbetstemp.175 Deg. F
Antal öljetter2
Antal öljetter2
BorttagningsprocessSläpp spaken
Sopa bredd48 "
Typ av sopmaskinGaffeltruck häng typ
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • USA:s federala OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör man en magnetisk sopmaskin?

S. När den magnetiska sopmaskinen är laddad med ackumulerad metall är det ganska lätt att dra eller torka den ackumulerade metallen till slutet, varifrån den lätt kan avlägsnas. En handduk, butikstrasa eller handskar kan användas för detta.

F. Vilket material används för att konstruera Vestil HFMS-48 gaffeltruck hängande magnetisk sopmaskin?

S. Denna magnetiska sopmaskin är gjord av stål för strukturell styvhet och hållbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetSopa breddLängdBreddHöjdFärgPris
VESTIL HFMS-36 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 36 tums bredd, 45 pund, silver, stål | AG7UDJ HFMS-3645 Ibs36 "3"36 "7"Silver3 919 kr
VESTIL HFMS-60 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 60 tums bredd, 65 pund, silver, stål | AG7UDL HFMS-6065 Ibs60 "3"60 "7"Silver5 392 kr
VESTIL HFMS-72 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 72 tums bredd, 75 pund, silver, stål | AG7UDM HFMS-7275 Ibs72 "3"72 "7"Silver6 224 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HFMS-48 magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 48 tums bredd, 55 pund, silver, stål
4 578 kr /enhet