VESTIL HLD-94-15-P Bärbar lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 94 tum Storlek

Artikel: AG7UEU Modell: HLD-94-15-P
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

180 119 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumdumper
Kapacitet1500 Ibs
FärgBlå, gul
Ledningslängd3 ft.
Djup40.12 "
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
Dumpvinkel40 grader
RamfärgBlå, gul
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Höjd87.75 "
HP2 hk
Längd75.875 "
Nivåhöjd87-3 / 4 tum.
Nivå Längd87 3 / 4 "
Lyfthöjd Max.94 "
Sänkt höjd48 "
MaterialStål
Max. Dumphöjd94 "
Mäta enheterVARJE
Min. Dumphöjd48 "
Motor HP2
Fas3
BärbarNej
Nätsladdslängd3ft.
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd163 "
Rotationshöjd163 "
Spänning460V AC
Bredd51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 626.4
Fartygets höjd (cm)222.89
Fartygets längd (cm)192.72
Fartygets bredd (cm)129.54
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBärbarKapacitetFärgRotationshöjdSpänningDjupTrummans storlekNivå LängdPris
VESTIL HLD-116-10-P Bärbar lyft-och-dump hydraulisk trumdumper, 1000 Lb. Kapacitet, 116 tum Storlek | AG7UEM HLD-116-10-PNej1000 IbsBlå, gul194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "184 055 kr
RFQ
VESTIL HLD-116-10-S Stationär lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1000 Lb. Kapacitet, 116 tum Storlek | AG7UEN HLD-116-10-SNej1000 IbsBlå, gul194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "177 077 kr
RFQ
VESTIL HLD-116-15-P Bärbar lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 116 tum Storlek | AG7UEP HLD-116-15-PNej1500 IbsBlå, gul194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "192 931 kr
RFQ
VESTIL HLD-116-15-S Stationär lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 116 tum Storlek | AG7UEQ HLD-116-15-SNej1500 IbsBlå, gul194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "185 937 kr
RFQ
VESTIL HLD-94-10-P Bärbar lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1000 Lb. Kapacitet, 94 tum Storlek | AG7UER HLD-94-10-PNej1000 IbsBlå, gul163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "171 903 kr
RFQ
VESTIL HLD-94-10-S Stationär lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1000 Lb. Kapacitet, 94 tum Storlek | AG7UET HLD-94-10-SNej1000 IbsBlå, gul163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "164 972 kr
RFQ
VESTIL HLD-94-15-S Stationär lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 94 tum Storlek | AG7UEV HLD-94-15-SNej1500 IbsBlå, gul163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "173 157 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HLD-94-15-P Bärbar lyft-och-dumpning hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 94 tum Storlek
180 119 kr /enhet