A Kabellängd: 0.3 m , Case Material: Polybutylentereftalat , Nuvarande förbrukning: 15 mA , Nuvarande ritad: 15 mA , Fästtyp: Skruvas uppifrån , Husmaterial: PBT , IP-betyg: IP67 , Belastningsmotstånd vid max 10V: 250 Ohm , Belastningsmotstånd vid max 30V: 1250 Ohm , Max. Last med specificerad längd: X- och Y-axel 50 mm/150 N , Max. Utsignal: 4.5V DC , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Belastningsmotstånd: 20000 Ohm , Min. Utsignal: 0.5V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Monteringstyp: skruvas uppifrån , Antal utdata: 1 , Arbetsvinkel: -20 grader Till +20 grader , Utdata: 1 , Utsignal: Analog , Max utsignal: 20 mA , Min. utsignal: 4 mA , Skydd mot polaritet: Ja , Typ av aktivering: enaxlig