VESTIL HOP-LP Hopper, lågprofil, 1/2 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC2HEE Modell: HOP-LPKorsreferens: 2KFA9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankbil
Caster Dia.4"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster TypStel, vridbar, vridbar med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup54 "
Dumpvinkel90 grader
Gaffelficka Center21 5 / 8 "
Gaffelfickhöjd2"
Gaffelficka bredd7"
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd7"
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Mätare10 ga
Hantera höjd34 "
Handtag ingårJa
Höjd34 "
Hopper Höjd19 1 / 8 "
Behållarens längd54 "
BehållarmaterialStål
Hopper Top Lip Höjd19 1 / 8 "
BehållartypLåg profil
Behållarens bredd48 3 / 7 "
Längd54 "
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialStål
Materialtjocklek10 ga
MobilitetsalternativManuell
Antal hjul4
Totala höjden18 "
Total längd57 "
Total bredd48.5 "
Bakhjulsdia.4"
Volym1/2 cu. yd.
Volymkapacitet1/2 cu. yd.
Hjul Dia.4"
Hjuldiameter4"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Bredd48 4 / 9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 152.1
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)123.19
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypGaffelficka CenterHöjdBehållarens breddVolymBreddPris
VESTIL HOP-LP-N Lågprofildelar behållare, 1/3 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet | AG7UGF HOP-LP-NStyv, vridbar med broms11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 cu. yd.29 4 / 5 "18 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HOP-LP Hopper, lågprofil, 1/2 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet
19 826 kr /enhet