VESTIL HOP-LP-N Lågprofildelar behållare, 1/3 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet | AG7UGF

VESTIL HOP-LP-N Lågprofildelar Behållare, 1/3 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7UGF Modell: HOP-LP-N

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankbil
Kapacitet2,000 Ibs
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup54 "
Dumpvinkel90 grader
Gaffelficka Center11 5 / 8 "
Gaffelfickhöjd2"
Gaffelfickstorlek7"
Gaffelficka bredd7"
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd7"
Framhjulsdia.4"
Mätare10 ga
Höjd33 5 / 8 "
Hopper Höjd19 1 / 8 "
Behållarens längd54 "
Hopper Top Lip Höjd19 1 / 8 "
BehållartypLåg profil
Behållarens bredd29 4 / 5 "
Längd54 "
MaterialStål
Materialtjocklek10 ga
Mäta enheterVARJE
Antal hjul(4) 4x2 "
Antal hjul3
Bakhjulsdia.4"
Användbar längd37 "
Användbar bredd29-1 / 2 tum.
Volym1/3 cu. yd.
Hjul Dia.4"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Bredd29 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 129.6
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7310100050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypGaffelficka CenterHöjdBehållarens breddVolymBreddPris
VESTIL HOP-LP Hopper, lågprofil, 1/2 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet | AC2HEE 2KFA9 HOP-LPStel, vridbar, vridbar med broms21 5 / 8 "34 "48 3 / 7 "1/2 cu. yd.48 4 / 9 "19 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HOP-LP-N Lågprofildelar Behållare, 1/3 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet
15 131 kr /enhet