VESTIL HOP-PTD behållare med kraftdrivning, bärbar, 1500 Lb. Kapacitet, blå, stål | AG7UGL

VESTIL HOP-PTD behållare med kraftdrivning, bärbar, 1500 Lb. Kapacitet, blått, stål

Finns i lager
Artikel: AG7UGL Modell: HOP-PTD

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbara stålbehållare med dragkraft
Batterier ingårJa
Batteri12V DC
Batteriladdarens spänning120V AC
batteri~~POS=TRUNC8
Batterivolt12V DC
Kapacitet1500 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2"
Kompatibel gaffelbredd7.5 "
Gaffelficka Center18 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
Främre hjul Dia.6"
Höjd45.63 "
Hopper Höjd34.75 "
Behållarens längd43.6875 "
Behållarens bredd20.19 "
Längd67.63 "
MaterialStål
Max. Hastighet3 mph
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal hjul4
Bakhjul Dia.6"
StapelbarNej
Svängradie240 grader
Volym1/3 cu. yd.
Hjuldiameter6"
HjulmaterialPoly-på-stål
HjultypStel, vridbar
Hjulbredd2"
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 257.4
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7310100050
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala hastigheten för denna Vestil HOP-PTD traktionsdrivna stålbehållare?

S. Denna Vestil HOP-PTD traktionsdrivna stålbehållare har en maximal hastighet på 3 mph.

F. Hur mycket last kan transporteras i denna bärbara stålbehållare?

A. Vestil bärbar stålbehållare med kraftdrivning har en volym på 1/3 kubikyard och 1500 lb kapacitet för lagring, transport och tömning av laster.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HOP-PTD behållare med kraftdrivning, bärbar, 1500 Lb. Kapacitet, blått, stål
88 270 kr /enhet