Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL HPC-20 horisontell plattklämma, 2000 Lb. Kapacitet | AG7UGV

VESTIL HPC-20 horisontell plattklämma, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7UGV Modell: HPC-20
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
2 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattklämma
Balöppning1 3 / 16 "
KlämlåsmekanismAutomatisk låsning
FärgBlå
Höjd7.937 "
Käftdjup3.375 "
Längd6.062 "
Lyftklämma stilHorisontell
Lyftklämma TypPlattklämma
MaterialStål
Max. Kompatibel plåttjocklek0.8125 "
Max. Käftöppning1.1875 "
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup6.0625 "
Totala höjden7.94 "
Total längd6.06 "
Övergripande tjocklek2.63 "
Total bredd2.63 "
Plattjocklek0.8125 "
Ring Dia.1"
Ringtjocklek0.63 "
Bredd2.62 "
Arbetsbelastningsgräns1 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)20.16
Fartygets längd (cm)15.4
Fartygets bredd (cm)6.67
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBalöppningMax. Kompatibel plåttjocklekPlattjocklekArbetsbelastningsgränsMax. KäftöppningÖvergripande djupTotala höjdenPris
VESTIL HPC-100 horisontell plattklämma, 10000 Lb. Lastkapacitet | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 ton.1.2 "2.5 "10.5 "6 899 kr
VESTIL HPC-40 horisontell plattklämma, 4000 Lb. Kapacitet | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 ton.1.2 "7"8.5 "2 963 kr
VESTIL HPC-80 horisontell plattklämma, 8000 Lb. Kapacitet | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 ton.1.2 "7.25 "10.25 "3 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HPC-20 horisontell plattklämma, 2000 Lb. Kapacitet
2 538 kr /enhet