Vestil HPCR-30-P Stål högpresterande piedestalfläkt, 33-1/2 tums storlek, 3.4A, 8200 hög CFM, silver

Finns i lager
Artikel: AG7UHB Modell: HPCR-30-P

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator med hög omgivning
batteri medföljerNej
BladfärgGrå
Blad Dia.30 "
Bladstorlek30 "
CFM @ 0.500-in. SPCFM 6200
CFM högCFM 8200
CFM lågCFM 6200
FärgGrå
Ledningslängd144 "
SnörtypSJT typ 3
Höjd68.75 "
Bostäder färgGrå
Inkluderar(1) Pedastal kommersiell cirkulationsfläkt
Inomhus UtomhusInomhus
JoniseringNej
Längd14.5 "
MaterialStål
Max. Förstärkare3.4A
Mäta enheterVARJE
immaNej
Motor HP1 / 3 hp
MonteringsstilPiedestal
Antal hastigheter2
Övergripande djup14 1 / 2 "
Totala höjden68 3 / 4 "
Total bredd33 1 / 2 "
Fas1
Rekommenderad rumsstorlek1000 kvadratfot
FjärrstyrningNej
TermostatNej
timerNej
Spänning115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)174.63
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
VESTIL HPCR-30-I Högpresterande cirkulär I-Beam-fläkt i stål, 33-1/2 tum, 3.4A, 8200 High CFM, Silver | AG7UHA HPCR-30-IJag strålar38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "11 618 kr
VESTIL HPCR-30-W Högpresterande väggfläkt i stål, 33-1/2 tum, 3.4A, 8200 High CFM, Silver | AG7UHC HPCR-30-WVägg14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "10 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil HPCR-30-P Stål högpresterande piedestalfläkt, 33-1/2 tums storlek, 3.4A, 8200 hög CFM, silver
12 356 kr /enhet