VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Avtagbar högprofilsskydd, 36 tum x 36 tum Storlek | AG7UJA

VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Löstagbart högprofilstativskydd, 36 tum x 36 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UJA Modell: HPRO-RF-36-36-4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med hög profil
TillbehörstypSkruva på
FärgGul
Diameter4 1 / 2 "
Höjd36 "
Inuti Dia.4 1 / 4 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsplatta Hål Dia.0.875 "
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans tjocklek1 / 4 "
Monteringsplattans bredd8"
Antal bulthål8
Antal monteringshål8
Övergripande djup39.5 "
Totala höjden36 "
Total längd39.5 "
Total bredd8"
Plattlängd8 In.
Plattjocklek1 / 4 "
Tallriksbredd8 In.
Bredd39.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)100.33
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Avtagbara pollare/ställskydd, s 24 tum x 36 tum Storlek | AF4LAX 8ZNU1 HPRO-RF-48-24-424 "51.5 "6 389 kr
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Löstagbart högprofilstativskydd, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7UHZ HPRO-RF-36-24-424 "39.5 "5 847 kr
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Avtagbar högprofilsskydd, 48 tum x 36 tum Storlek | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "6 960 kr
VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Löstagbart högprofilstativskydd, 48 tum x 42 tum Storlek | AG7UJC HPRO-RF-48-42-442 "51.5 "7 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Löstagbart högprofilstativskydd, 36 tum x 36 tum storlek
6 599 kr /enhet