VESTIL LAD-14-21-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 14 steg, 21 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UVD Modell: LAD-14-21-G

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd108.88 "
Basbredd42.25 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
HjulmaterialGummi
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.3"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Ledstångshöjd176 "
Ledstänger ingårJa
Höjd176 "
Längd108.875 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Antal steg14
Bakhjul Dia.10 "
Material för bakhjulGummi
Bredd på hjul bak2 1 / 2 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
Stegavstånd10 "
StegtypGrip Strut
Stegbredd23.56 "
Toppstegsdjup21 "
Toppstegshöjd140 "
Användbar längd104 9 / 16 "
Användbar bredd23 9 / 16 "
Bredd42.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 177.75
Fartygets höjd (cm)447.04
Fartygets längd (cm)276.54
Fartygets bredd (cm)107.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStegvinkelBaslängdBasbreddToppstegsdjupAnvändbar längdFramhjulsmaterialBredd på främre hjulLedstångshöjdPris
VESTIL LAD-12-14-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 12 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUG LAD-12-14-G58 grader91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "29 668 kr
VESTIL LAD-12-14-G-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, greppstag, 12 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUH LAD-12-14-G-EZ50 grader110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "29 730 kr
VESTIL LAD-12-21-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 12 steg, 21 tums storlek | AG7UUL LAD-12-21-G58 grader97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "29 871 kr
VESTIL LAD-12-21-G-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, greppstag, 12 steg, 21 tums storlek | AG7UUM LAD-12-21-G-EZ50 grader121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "30 186 kr
VESTIL LAD-13-14-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 13 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUQ LAD-13-14-G58 grader95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "166 "33 541 kr
VESTIL LAD-13-14-G-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, greppstag, 13 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUR LAD-13-14-G-EZ50 grader120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Poly1.25 "166 "33 432 kr
VESTIL LAD-13-21-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 13 steg, 21 tums storlek | AG7UUV LAD-13-21-G58 grader102.56 "42.25 "21 "98 5 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "166 "34 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-14-21-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 14 steg, 21 tums storlek
35 940 kr /enhet