VESTIL LAD-DD-P-26-4-G Dubbelsidig bärbar stege, 4-stegs, 26.0625 tums bredd, greppstag | AG7UZY

VESTIL LAD-DD-P-26-4-G Dubbelsidig bärbar stege, 4-stegs, 26.0625 tums bredd, greppstag

Finns i lager
Artikel: AG7UZY Modell: LAD-DD-P-26-4-G

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover stege
Baslängd65.56 "
Basbredd26.06 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.2"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulbredd3 / 4 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGul
Tullbetyg350 Ibs
Bredd på främre hjul0.75 "
Ledstänger ingårNej
Höjd40 "
StegematerialStål
Längd65.562 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal steg4
Bredd på hjul bak0.75 "
Stegdjup7"
StegtypGrip Strut
Stegbredd23.56 "
Toppstegshöjd40 "
Översta stegets längd14 "
Översta stegbredd23 9 / 16 "
Bredd26.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)166.53
Fartygets bredd (cm)66.2
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal stegBaslängdBasbreddPlattformsbreddStegbreddÖversta stegbreddBreddFrigångshöjdPris
VESTIL LAD-DD-18-2-G Dubbelsidig stege, 2-stegs, 19.3125 tums bredd, greppstag | AG7UYT LAD-DD-18-2-G2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "8 436 kr
VESTIL LAD-DD-18-3-G Dubbelsidig stege, 3-stegs, 19.3125 tums bredd, greppstag | AG7UYV LAD-DD-18-3-G3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "10 379 kr
VESTIL LAD-DD-18-4-G Dubbelsidig stege, 4-stegs, 19.3125 tums bredd, greppstag | AG7UYX LAD-DD-18-4-G4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "11 211 kr
VESTIL LAD-DD-26-2-G Dubbelsidig stege, 2-stegs, 26.3125 tums bredd, greppstag | AG7UYZ LAD-DD-26-2-G2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "8 576 kr
VESTIL LAD-DD-26-3-G Dubbelsidig stege, 3-stegs, 26.3125 tums bredd, greppstag | AG7UZB LAD-DD-26-3-G3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "10 927 kr
VESTIL LAD-DD-26-4-G Dubbelsidig stege, 4-stegs, 26.3125 tums bredd, greppstag | AG7UZD LAD-DD-26-4-G4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "11 634 kr
VESTIL LAD-DD-32-2-G Dubbelsidig stege, 2-stegs, 32.75 tums bredd, greppstag | AG7UZF LAD-DD-32-2-G2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "9 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-26-4-G Dubbelsidig bärbar stege, 4-stegs, 26.0625 tums bredd, greppstag
13 060 kr /enhet