VESTIL LAD-DD-serien dubbelsidiga stegstegar, greppstag


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 2" , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjulbredd: 3 / 4 " , Klättringsvinkel: 50 grader , Duty Rating: 350 Ibs , Ledstänger ingår: Nej , Stege Material: Stål , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Plattformslängd: 14 " , Stegdjup: 7" , Stegmaterial: Stål , Stegtyp: Grip Strut , Längd översta steget: 14 "
StilModellAntal stegBaslängdBasbreddPlattformsbreddStegbreddÖversta stegbreddBreddFrigångshöjdPris (ex moms)
A
LAD-DD-32-2-G
2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "9 391 SEK
B
LAD-DD-18-2-G
2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "8 436 SEK
C
LAD-DD-P-26-2-G
232.06 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--10 113 SEK
D
LAD-DD-26-2-G
2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "8 576 SEK
E
LAD-DD-P-18-2-G
232.06 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--9 924 SEK
F
LAD-DD-P-32-2-G
232.06 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--10 943 SEK
G
LAD-DD-P-18-3-G
348.81 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--11 979 SEK
H
LAD-DD-P-26-3-G
348.81 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--12 136 SEK
I
LAD-DD-18-3-G
3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "10 379 SEK
J
LAD-DD-32-3-G
3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "12 041 SEK
K
LAD-DD-26-3-G
3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "10 927 SEK
L
LAD-DD-P-32-3-G
348.81 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--13 469 SEK
M
LAD-DD-P-18-4-G
465.56 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--12 779 SEK
N
LAD-DD-26-4-G
4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "11 634 SEK
O
LAD-DD-32-4-G
4--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "40 "13 201 SEK
P
LAD-DD-18-4-G
4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "11 211 SEK
Q
LAD-DD-P-26-4-G
465.56 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--13 060 SEK
R
LAD-DD-P-32-4-G
465.56 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--14 740 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?