VESTIL LAD-PW-26-11-P Standard sluttningsstege, perforerad, 23.5625 tums storlek, 11 steg

Finns i lager
Artikel: AG7VCE Modell: LAD-PW-26-11-P

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd81.38 "
Basbredd33.56 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
HjulmaterialPoly på Poly
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Typ av främre hjulFjäderbelastad svivel
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Ledstångshöjd140 "
Ledstänger ingårJa
Höjd140 "
Längd81.375 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Antal steg11
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
FjäderbelastadJa
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegtypPerforerad
Stegbredd23 9 / 16 "
Toppstegsdjup14 "
Toppstegshöjd110 "
Bredd33.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.05
Fartygets höjd (cm)355.6
Fartygets längd (cm)206.69
Fartygets bredd (cm)85.25
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTyp bakhjulBaslängdBasbreddStegbreddBredd på främre hjulLedstångshöjdLedstänger ingårHöjdPris
VESTIL LAD-PW-18-2-P Standard lutningsstege, perforerad, 16.8125 tum, 2-stegs | AG7VBH LAD-PW-18-2-PVridbart lås34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ja50 "8 137 kr
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR Standard lutningsstege, perforerad, 16.8125 tum, 2-stegs, ingen skena | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRVridbart lås25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nej20 "6 772 kr
VESTIL LAD-PW-18-3-P Standard lutningsstege, 3 steg, svängbara låshjul | AG7VBM LAD-PW-18-3-PVridbart lås34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ja60 "8 310 kr
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR Standard lutningsstege, perforerad, 16.8125 tum, 3-stegs, ingen skena | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRVridbart lås31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nej30 "6 991 kr
VESTIL LAD-PW-18-4-P Standard lutningsstege, perforerad, 16.8125 tum, 4-stegs | AG7VBR LAD-PW-18-4-PVridbart lås40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Ja70 "10 677 kr
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR Standard lutningsstege, perforerad, 16.8125 tum, 4-stegs, ingen skena | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRVridbart lås38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nej40 "9 173 kr
VESTIL LAD-PW-18-5-P Standard lutningsstege, perforerad, 16.8125 tum, 5 steg | AG7VBV LAD-PW-18-5-PVridbart lås47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ja80 "11 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-11-P Standard sluttningsstege, perforerad, 23.5625 tums storlek, 11 steg
17 484 kr /enhet