VESTIL LAD-PW-32-7-G Standard sluttningsstege, greppstag, storlek 30.25 tum, 7 steg

Finns i lager
Artikel: AG7VEL Modell: LAD-PW-32-7-G

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd56.25 "
Basbredd38.94 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
HjulmaterialPoly på Poly
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Typ av främre hjulFjäderbelastad svivel
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Ledstångshöjd100 "
Ledstänger ingårJa
Höjd100 "
Längd56.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Antal steg7
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
FjäderbelastadJa
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
Steglängd30 1 / 4 "
StegtypGrip Strut
Stegbredd30.25 "
Toppstegsdjup14 "
Toppstegshöjd70 "
Bredd38.937 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)254
Fartygets längd (cm)142.88
Fartygets bredd (cm)98.9
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTyp bakhjulBaslängdBasbreddStegbreddBredd på främre hjulLedstångshöjdLedstänger ingårHöjdPris
VESTIL LAD-PW-18-2-G Standard sluttningsstege, greppstag, 16.8125 tum, 2-stegs | AG7VBF LAD-PW-18-2-GVridbart lås34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ja50 "8 498 kr
VESTIL LAD-PW-18-2-G-NHR Standard sluttningsstege, greppstag, 16.8125 tum, 2-stegs, ingen skena | AG7VBG LAD-PW-18-2-G-NHRVridbart lås25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nej20 "7 007 kr
VESTIL LAD-PW-18-3-G Standard sluttningsstege, greppstag, 16.8125 tum, 3-stegs | AG7VBK LAD-PW-18-3-GVridbart lås34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ja60 "8 781 kr
VESTIL LAD-PW-18-3-G-NHR Standard lutningsstege, greppstag, 16.8125 tum, 3-stegs, ingen skena | AG7VBL LAD-PW-18-3-G-NHRVridbart lås31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nej30 "7 352 kr
VESTIL LAD-PW-18-4-G Standard lutningsstege, greppstag, 16.8125 tum, 4-stegs | AG7VBP LAD-PW-18-4-GVridbart lås40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Ja70 "10 913 kr
VESTIL LAD-PW-18-4-G-NHR Standard lutningsstege, greppstag, 16.8125 tum, 4-stegs, ingen skena | AG7VBQ LAD-PW-18-4-G-NHRVridbart lås38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nej40 "9 595 kr
VESTIL LAD-PW-18-5-G Standard sluttningsstege, greppstag, 16.8125 tum, 5 steg | AG7VBU LAD-PW-18-5-GVridbart lås47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ja80 "11 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-7-G Standard sluttningsstege, greppstag, storlek 30.25 tum, 7 steg
16 464 kr /enhet