VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA tip-n-roll stege, grepp FDA, 3-steg, 58 graders vinkel

Finns i lager
Artikel: AG7VGW Modell: LAD-TRN-60-3-FDA

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutnings- och rullstege
ANSI-klassA14.7
Baslängd34.06 "
Basbredd29.5 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgWhite
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.4"
Markfrigångshöjd5 1 / 2 "
Ledstångshöjd60 "
Ledstänger ingårJa
Höjd60 "
Längd34.062 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal steg3
Bakhjul Dia.4"
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegtypPerforerad
Stegbredd24 "
Toppstegsdjup14 "
Toppstegshöjd30 "
HjultypStyv Poly-on-Poly
Hjul(2) 4 x 2 tum.
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)86.52
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegPris
VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA tip-n-roll stege, grepp FDA, 2-steg, 58 graders vinkel | AG7VGT LAD-TRN-60-2-FDA33.69 "50 "50 "213 264 kr
VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA tip-n-roll stege, grepp FDA, 4-steg, 58 graders vinkel | AG7VGZ LAD-TRN-60-4-FDA40.38 "70 "70 "414 817 kr
VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA tip-n-roll stege, grepp FDA, 5-steg, 58 graders vinkel | AG7VHC LAD-TRN-60-5-FDA46.63 "80 "80 "517 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA tip-n-roll stege, grepp FDA, 3-steg, 58 graders vinkel
13 674 kr /enhet