VESTIL LDLT-3060 Hydraulisk lyftvagn, långdäck, 60 x 30 tum | AC3HMH 2TKZ1

VESTIL LDLT-3060 hydraulisk lyftvagn, långdäck, storlek 60 x 30 tum

Finns i lager
Artikel: AC3HMH Modell: LDLT-3060Korsreferens: 2TKZ1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk lyftvagn
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster TypSnurra
Hjul Dia.5"
Hjul typ(4) Vrid
Hjulbredd2"
FärgBlå
Däckstjocklek1 / 4 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul2"
Höjd31 "
Längd60 "
Lyfthöjd Max.48 "
Lyfthöjd Min.31 "
Lastkapacitet2000 lb.
Sänkt höjd31 "
MaterialStål
Max. Höjd49 "
Max. Reseavstånd18 "
Min. Höjd31 "
Antal Caster4
Antal inlägg2
Totala höjden48 "
Total längd60 "
Total bredd30 "
ÖverbelastningsskyddNej
Plattform Längd60 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd30 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd49 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2"
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd30.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 236.7
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelPlattform LängdPris
VESTIL LDLT-30120 Ergonomisk långdäcksvagn, 2000 Lb. Kapacitet, 120 tum x 30 tum storlek | AG7VJY LDLT-301202000 IbsHydraulisk lyftvagn120 "50 275 kr
RFQ
VESTIL LDLT-3072 Ergonomisk långdäcksvagn, 2000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 30 tum Storlek | AG7VJZ LDLT-30722000 IbsHydraulisk lyftvagn72 "36 013 kr
RFQ
VESTIL LDLT-3096 Ergonomic Long Deck Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 96 tum x 30 tum Storlek | AG7VKA LDLT-30962000 IbsHydraulisk lyftvagn96 "45 381 kr
RFQ
VESTIL LDLT-3060-4 Ergonomisk långdäcksvagn, 4000 Lb. Kapacitet, 60 x 30 tum Storlek | CE3EEM LDLT-3060-44000 IbsVarukorg60 "37 210 kr
RFQ
VESTIL LDLT-3072-4 Ergonomisk långdäcksvagn, 4000 Lb. Kapacitet, 72 x 30 tum Storlek | CE3EEN LDLT-3072-44000 IbsVarukorg72 "39 374 kr
RFQ
VESTIL LDLT-3096-4 Ergonomisk långdäcksvagn, 4000 Lb. Kapacitet, 96 x 30 tum Storlek | CE3EEP LDLT-3096-44000 IbsVarukorg96 "45 757 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LDLT-3060 hydraulisk lyftvagn, långdäck, storlek 60 x 30 tum
40 213 kr /enhet