MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 149 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 149 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0597687
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tum6.020.87 "525 SEK
RFQ
B
MF0597909
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "372 SEK
RFQ
C
MF0060026
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tum6.18 "0.87 "481 SEK
RFQ
C
MF0597656
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tum6.18 "0.87 "481 SEK
RFQ
D
MF0064376
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tum10.82 "-1 432 SEK
RFQ
D
MF0601719
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tum10.82 "-1 432 SEK
RFQ
E
MF0427037
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "1 026 SEK
RFQ
E
MF0600528
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "1 026 SEK
RFQ
F
MF0064495
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tum13.11-2 517 SEK
RFQ
F
MF0601820
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 kvm Tum13.11 "-2 517 SEK
RFQ
G
MF0609604
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 768 SEK
RFQ
G
MF0600386
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 768 SEK
RFQ
G
MF0426708
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 768 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?