VESTIL LHCR-36-YB aluminiumslang och kabelkorsning, 36 tums storlek, gul/svart

Finns i lager
Artikel: AG7VLA Modell: LHCR-36-YB

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellampa
Kabelöppningshöjd2 1 / 2 "
Kapacitet10000 Ibs
FärgSvart gul
Djup36 "
Höjd1 1 / 2 "
Längd3 ft.
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd1 1 / 4 "
Öppningsbredd2 1 / 2 "
Enkelhjulskapacitet10000 Ibs
Bredd9 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)91.12
Fartygets bredd (cm)23.18
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdPris
VESTIL LHCR-48-YB Aluminiumslang och kabelkorsning, 48 tums storlek, gul/svart | AG7VLE LHCR-48-YB48 "4 ft.4 122 kr
VESTIL LHCR-60-YB Aluminiumslang och kabelkorsning, 60 tums storlek, gul/svart | AG7VLK LHCR-60-YB60 "5 ft.4 938 kr
VESTIL LHCR-72-YB Aluminiumslang och kabelkorsning, 72 tums storlek, gul/svart | AG7VLP LHCR-72-YB72 "6 ft.5 753 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LHCR-36-YB aluminiumslang och kabelkorsning, 36 tums storlek, gul/svart
3 277 kr /enhet