VESTIL LM-EBNT-4-24 Modulär stiltrappa, övre steghöjd 60 tum Storlek

Artikel: AG7VRX Modell: LM-EBNT-4-24
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

17 295 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-teleskopisk gaffeltruck
Boom stilIcke teleskoperande
Typ av bomEkonomisk boom
Kapacitet4000 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Djup40.12 "
Utökad längd81.625 "
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7.5 "
Höjd13.31 "
Längd81.625 "
MaterialStål
Max. Hook Point79 "
Max. Längd81.63 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 36"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"3750 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"3250 Ibs
Kapacitet med en krok på 79"3000 Ibs
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 116.1
Fartygets höjd (cm)33.81
Fartygets längd (cm)207.33
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Hook PointKapacitetKompatibel gaffeltjocklekMax. LängdKapacitet med en krok på 36"Kapacitet med en krok på 48"Kapacitet med en krok på 60"Kapacitet med en krok på 72"Pris
VESTIL LM-EBNT-4-11 trappsteg i modulär stil, 7 trappsteg, övre trappstegshöjd 48 tum Storlek | AG7VRW LM-EBNT-4-1179 "4000 Ibs2.5 "81.75 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs3250 Ibs16 779 kr
RFQ
VESTIL LM-EBNT-4-30 Modulär stiltrappa, övre steghöjd 72 tum Storlek | AG7VRY LM-EBNT-4-3079 "4000 Ibs2.5 "81.75 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs3250 Ibs18 971 kr
RFQ
VESTIL LM-EBNT-4-36 Modulär trappa, 12 trappsteg, övre trappsteg Höjd 84 tum Storlek | AG7VRZ LM-EBNT-4-3679 "4000 Ibs2.5 "81.75 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs3250 Ibs18 409 kr
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-11 Modulär trappa, 13 trappsteg, övre trappsteg Höjd 96 tum Storlek | AG7VTA LM-EBNT-6-1179 "6000 Ibs2.25 "81.75 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs4000 Ibs26 595 kr
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-24 Wrap Machine Option, Infartsramp, 99 tums storlek | AG7VTB LM-EBNT-6-2479 "6000 Ibs2.25 "81.63 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs4000 Ibs27 425 kr
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-30 Wrap Machine Option, Infartsramp, 36 tums storlek | AG7VTC LM-EBNT-6-3079 "6000 Ibs2.25 "81.75 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs4000 Ibs28 258 kr
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-36 Wrap Machine Option, Infartsramp, 48 tums storlek | AG7VTD LM-EBNT-6-3679 "6000 Ibs2.25 "81.75 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs4000 Ibs29 056 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-EBNT-4-24 Modulär stiltrappa, övre steghöjd 60 tum Storlek
17 295 kr /enhet