VESTIL LM-EBT-6-24 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek

Artikel: AG7VTN Modell: LM-EBT-6-24
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

32 506 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk gaffeltruck
Boom stilteleskop
Typ av bomEkonomisk boom
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup86.25 "
Utökad längd151 1 / 2 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
RamfärgBlå
Höjd13.5 "
Längd86.25 "
MaterialStål
Max. Hook Point144 "
Max. Längd151.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Min. Längd86.25 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 108"2600 Ibs
Kapacitet med en krok på 120"2300 Ibs
Kapacitet med en krok på 132"2000 Ibs
Kapacitet med en krok på 144"1800 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"5000 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"4500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 84"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 96"3000 Ibs
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 171.45
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)219.08
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetKompatibel gaffeltjocklekMax. LängdKapacitet med en krok på 108"Kapacitet med en krok på 120"Kapacitet med en krok på 132"Kapacitet med en krok på 144"Pris
VESTIL LM-EBT-4-11 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 11 tums storlek | AG7VTH LM-EBT-4-1113.88 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs21 938 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-24 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VTJ LM-EBT-4-2413.5 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs26 855 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-30 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VTK LM-EBT-4-3013.19 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs23 113 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-36 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7VTL LM-EBT-4-3613.19 "4000 Ibs2.5 "151.5 "2500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs1750 Ibs24 147 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-11 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 11 tums storlek | AG7VTM LM-EBT-6-1113.88 "6000 Ibs2.25 "151.5 "2600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs1800 Ibs32 145 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-30 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå / gul 6000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VTP LM-EBT-6-3013.19 "6000 Ibs2.25 "151.5 "2600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs1800 Ibs33 197 kr
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-36 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7VTQ LM-EBT-6-3613.19 "6000 Ibs2.25 "151.5 "2600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs1800 Ibs33 855 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-EBT-6-24 Ekonomi teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek
32 506 kr /enhet