VESTIL LM-HRT-4-30 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel

Artikel: AG7VUK Modell: LM-HRT-4-30
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

65 187 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNå över gaffeltruckbom
Boom stilteleskop
Typ av bomHög uppgång Boom
Kapacitet4000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Djup40.12 "
Utökad längd92 5 / 8 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center30 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7.5 "
RamfärgBlå
Höjd79.81 "
Längd54.88 "
MaterialStål
Max. Hook Point90 "
Max. Längd92.63 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point30 "
Min. Längd54.88 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 30"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"3750 Ibs
Kapacitet med en krok på 42"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"3250 Ibs
Kapacitet med en krok på 54"3000 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"2750 Ibs
Kapacitet med en krok på 66"2500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"2250 Ibs
Kapacitet med en krok på 78"2000 Ibs
Kapacitet med en krok på 84"1750 Ibs
Kapacitet med en krok på 90"1500 Ibs
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 407.25
Fartygets höjd (cm)202.72
Fartygets längd (cm)139.38
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet med en krok på 42"KapacitetKompatibel gaffeltjocklekKapacitet med en krok på 48"Kapacitet med en krok på 54"Kapacitet med en krok på 60"Kapacitet med en krok på 66"Kapacitet med en krok på 72"Pris
VESTIL LM-HRT-4-24 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VUJ LM-HRT-4-243500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs63 338 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-4-36 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel | AG7VUL LM-HRT-4-363500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs67 163 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-24 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VUM LM-HRT-6-244500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs68 856 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-30 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel | AG7VUN LM-HRT-6-304500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs70 943 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-36 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel | AG7VUP LM-HRT-6-364500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs72 965 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-HRT-4-30 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel
65 187 kr /enhet