VESTIL LM-HRT-6-36 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel

Artikel: AG7VUP Modell: LM-HRT-6-36
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

72 965 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNå över gaffeltruckbom
Boom stilteleskop
Typ av bomHög uppgång Boom
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup40.12 "
Utökad längd92 5 / 8 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center36 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
RamfärgBlå
Höjd79.81 "
Längd54.88 "
MaterialStål
Max. Hook Point90 "
Max. Längd92.63 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point30 "
Min. Längd54.88 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 30"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"5000 Ibs
Kapacitet med en krok på 42"4500 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 54"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"3000 Ibs
Kapacitet med en krok på 66"2600 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"2300 Ibs
Kapacitet med en krok på 78"2000 Ibs
Kapacitet med en krok på 84"1800 Ibs
Kapacitet med en krok på 90"1550 Ibs
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 454.05
Fartygets höjd (cm)202.72
Fartygets längd (cm)139.38
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet med en krok på 42"KapacitetKompatibel gaffeltjocklekKapacitet med en krok på 48"Kapacitet med en krok på 54"Kapacitet med en krok på 60"Kapacitet med en krok på 66"Kapacitet med en krok på 72"Pris
VESTIL LM-HRT-4-24 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VUJ LM-HRT-4-243500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs63 338 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-4-30 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel | AG7VUK LM-HRT-4-303500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs65 187 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-4-36 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel | AG7VUL LM-HRT-4-363500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs67 163 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-24 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel | AG7VUM LM-HRT-6-244500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs68 856 kr
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-30 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapacitet, 30 tums gaffel | AG7VUN LM-HRT-6-304500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs70 943 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-HRT-6-36 Höghusbom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffel
72 965 kr /enhet