VESTIL LMEC-DH Lyftfäste, dubbelkrok, 250 Lb. Kapacitet | AG7VTV

VESTIL LMEC-DH lyftanordning, dubbelkrok, 250 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VTV Modell: LMEC-DH

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt och pneumatiskt lyfttillbehör
Kapacitet250 Ibs
FärgGrå
AnslutningsstilÖgat
Höjd21 7 / 16 "
KrokmaterialStål
Krok typDubbelkrok
Inkluderar(1) Dubbla kroklyftstillbehör
Inre krok Dia.3 1 / 2 "
Längd3 1 / 2 "
Lyftande ögonhöjd2 1 / 4 "
Lyftögonbredd1 1 / 4 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Paketstorlek1
Bredd16 1 / 2 "
Arbetar medDSJ-300, DSL-300, DSC-300, DSJ-300-P, DSL-300-P, DSC-300-P, DSJ-300-C, DSL-300-C, DSC-300-C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)53.82
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDKR

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil DSJ-300 & DSL-300 Air Balanced Jib Lifters: De är designade för att lyfta, dra och placera tunga laster. Dessa luftbalanserare har tryckknappskontrollerad pneumatisk cylindermanövrering för att sänka / höja kabeln för att positionera lasten. De har en 360-graders roterbar arm för att maximera räckvidden.

Vanliga frågor och svar:

F. Är Vestil LMEC-DH dubbelkrok-lyftfäste korrosionssäkert?

S. Den har inbakad, grå pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LMEC-DH lyftanordning, dubbelkrok, 250 Lb. Kapacitet
11 006 kr /enhet