VESTIL LPDT Hydraulisk trumbil med låg profil, 600 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VXR Modell: LPDT

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Kapacitet600 Ibs
Caster LockJa
Hjulmaterialpolyuretan
Caster TypVrid med broms
FärgGul
Djup37 "
Trumma Dia.22 1 / 2 "
Trummans storlek55 gal.
Främre hjul Dia.2 1 / 2 "
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Höjd60 "
Längd34 "
Lyfthöjd64.57 "
Sänkt höjd32 7 / 8 "
MaterialStål
Max. Fälgklämma höjd60 "
Mäta enheterVARJE
Min. Främre hjulspel2 1 / 2 "
Antal hjul4
Stödbensbredd2 1 / 4 "
Stödbensbredd37 5 / 8 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd64 1 / 2 "
Bakhjul Dia.3 3 / 16 "
Typ bakhjulVrid med broms
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)95.57
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Upp till vilken höjd kan Vestil LPDT lågprofilshydraulisk trumma lyfta fälgen?

S. Med hjälp av en fotmanövrerad hydraulpump kan denna truck höja fälgen upp till 5 fot.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LPDT Hydraulisk trumbil med låg profil, 600 Lb. Kapacitet
17 593 kr /enhet