VESTIL LPRO-RF-48-9-4 Avtagbart lågprofilstativskydd, 48 x 9 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7VYK Modell: LPRO-RF-48-9-4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med låg profil
TillbehörstypSkruva på
FärgGul
Höjd9"
Inuti Dia.4 1 / 4 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsplatta Hål Dia.0.875 "
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans tjocklek1 / 4 "
Monteringsplattans bredd8"
Antal bulthål8
Antal monteringshål8
Utanför Dia.4 1 / 2 "
Övergripande djup8"
Totala höjden9"
Total längd8"
Total bredd51.5 "
Plattlängd8 In.
Plattjocklek1 / 4 "
Tallriksbredd8 In.
Bredd51.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)130.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal breddPris
VESTIL LPRO-RF-36-16-4 Avtagbar lågprofilstativskydd, 39.5 x 16 tum Storlek | AG7VYH LPRO-RF-36-16-416 "39.5 "6 209 kr
VESTIL LPRO-RF-36-9-4 Avtagbar lågprofilstativskydd, 36 x 9 tumsstorlek | AG7VYJ LPRO-RF-36-9-49"39.5 "5 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LPRO-RF-48-9-4 Avtagbart lågprofilstativskydd, 48 x 9 tums storlek
6 239 kr /enhet