VESTIL LPRO-SS-48-16-4 maskinskydd, låg profil, 16 x 48 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE4XHJ Modell: LPRO-SS-48-16-4Korsreferens: 5NRE1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med låg profil
TillbehörstypSkruva på
Pollarens längd48 5 / 8 "
FärgSilver
Diameter4 1 / 2 "
GradeGrade 304
Höjd16 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd51.5 "
MaterialRostfritt stål
Monteringsplattans mått8 "x 8" x 5/8 "
Monteringsplatta Hål Dia.0.875 "
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans bredd8"
MonteringsstilGolvmonterad
Nettovikt40 lb.
Nominell längd2 ft.
Antal monteringshål8
Antal revben0
Övergripande djup8"
Totala höjden16.94 "
Total längd8"
Total bredd52.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPollarens längdTotala höjdenTotal breddPris
VESTIL LPRO-SS-36-9-4 maskinskydd, Lo-profil, 9 x 36 tums storlek | AE4XHF 5NRD8 LPRO-SS-36-9-436 5 / 8 "8.94 "40.13 "9 244 kr
VESTIL LPRO-SS-48-9-4 maskinskydd, låg profil, 9 x 48 tums storlek | AE4XHG 5NRD9 LPRO-SS-48-9-448 5 / 8 "8.94 "52.13 "10 967 kr
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 maskinskydd, låg profil, 16 x 36 tums storlek | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "10 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LPRO-SS-48-16-4 maskinskydd, låg profil, 16 x 48 tums storlek
10 521 kr /enhet