VESTIL LPRO-SS-48-9-4 maskinskydd, låg profil, 9 x 48 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE4XHG Modell: LPRO-SS-48-9-4Korsreferens: 5NRD9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med låg profil
TillbehörstypSkruva på
Pollarens längd48 5 / 8 "
FärgSilver
Diameter4 1 / 2 "
GradeGrade 304
Höjd9"
Installationshårdvara ingårNej
Längd51.5 "
MaterialRostfritt stål
Monteringsplattans mått8 "x 8" x 5/8 "
Monteringsplatta Hål Dia.0.875 "
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans bredd8"
MonteringsstilGolvmonterad
Nettovikt38 lb.
Nominell längd1 ft.
Antal monteringshål8
Antal revben0
Övergripande djup8"
Totala höjden8.94 "
Total längd8"
Total bredd52.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPollarens längdTotala höjdenTotal breddPris
VESTIL LPRO-SS-36-9-4 maskinskydd, Lo-profil, 9 x 36 tums storlek | AE4XHF 5NRD8 LPRO-SS-36-9-436 5 / 8 "8.94 "40.13 "9 244 kr
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 maskinskydd, låg profil, 16 x 36 tums storlek | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "10 140 kr
VESTIL LPRO-SS-48-16-4 maskinskydd, låg profil, 16 x 48 tums storlek | AE4XHJ 5NRE1 LPRO-SS-48-16-448 5 / 8 "16.94 "52.13 "10 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LPRO-SS-48-9-4 maskinskydd, låg profil, 9 x 48 tums storlek
10 967 kr /enhet