SQUARE D Snap Action-omkopplare


Filter
Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Nuvarande omdöme: 15A , Höjd: 0.828 " , Monteringsmått: 2.1 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Terminaltyp: Skruva , Spänningsvärde: 600 VAC
StilModellTyp av ställdonStälldonets längdDjupDifferentiell resaHusets materialMax. FörresaDriftkraftÖver resorPris (ex moms)
A
9007AP321
Panelmonterad rullkolv2.5 "1.03 "0.046 "Gängad hals med nötter0.15 "20.00 oz.-2 522 SEK
B
9007AB21
Styv rullspak2.5 "1.1 "0.078 "Fenol0.156 "8.00 oz.0.062 "1 505 SEK
C
9007AB41
Styva rullspaken (utan sidofäste)1.65 "1.03 "0.078 "Plast0.16 "8.00 oz.0.06 "1 888 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?