VESTIL LSC-2448-TC Landskapsvagn, Lågprofillutning, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VYP Modell: LSC-2448-TC

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnbil
FärgGrön
VOLYM3 2/3 cu. med.
Däckhöjd5 1 / 2 "
Däcklängd48 "
Däckbredd24 "
Djup53 "
Hantera materialStål
Höjd45 "
Längd53 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Sidohöjd3 / 4 "
Statisk lastkapacitet500 Ibs
Tilt profilLåg
DäckkonstruktionPneumatisk
Däckstorlek16 "x 4"
Uniform statisk kapacitet500 Ibs
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd4"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialVOLYMDäckhöjdSidohöjdDäckstorlekUniform statisk kapacitetHjul Dia.HjulbreddPris
VESTIL LSC-2448-4SD Landskapsvagn med nedfällbar sida, 1000 Lb. Kapacitet | AG7VYL LSC-2448-4SDStål9 1/3 cu. med.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "4 155 kr
VESTIL LSC-2448-PT Landskapsvagnsplattform, 500 Lb. Kapacitet, 48 x 24 tum Storlek | AG7VYM LSC-2448-PTStål8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 Ibs10 "3 1 / 2 "3 433 kr
VESTIL LSC-2448-SC Landskapsvagn, två hyllor, 300 lb. Kapacitet, 48 x 24 tum Storlek | AG7VYN LSC-2448-SCStål23 1/3 cu. med.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "5 016 kr
VESTIL LSC-3052-PCW Landskapsvagn, med plastlåda | AG7VYQ LSC-3052-PCWStål, plast5 1/2 cu. med.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "5 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LSC-2448-TC Landskapsvagn, Lågprofillutning, 500 Lb. Kapacitet
2 930 kr /enhet