VESTIL LSC-3052-PCW Landskapsvagn, med plastlåda | AG7VYQ

VESTIL LSC-3052-PCW Landskapsvagn, med plastlåda

Finns i lager
Artikel: AG7VYQ Modell: LSC-3052-PCW

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnbil
FärgGrön
VOLYM5 1/2 cu. med.
Däckhöjd14 "
Däcklängd46 1 / 2 "
Däckbredd30 "
Djup46 1 / 4 "
handtag Längd32 1 / 2 "
Hantera materialStål
handtag Bredd9 1 / 4 "
Höjd43 1 / 2 "
Längd46 1 / 4 "
MaterialStål, plast
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Sidohöjd7 1 / 2 "
Statisk lastkapacitet1,000 kg
DäckkonstruktionPneumatisk
Däckstorlek12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Uniform statisk kapacitet1000 Ibs
Användbar däcklängd43 "
Användbar däckshöjd8"
Användbar däcksbredd27 1 / 2 "
Hjul Dia.12 1 / 2 "
Hjuldiameter13 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd3 3 / 4 "
Bredd29 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)110.49
Fartygets längd (cm)117.48
Fartygets bredd (cm)75.88
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialVOLYMDäckhöjdSidohöjdDäckstorlekUniform statisk kapacitetHjul Dia.HjulbreddPris
VESTIL LSC-2448-4SD Landskapsvagn med nedfällbar sida, 1000 Lb. Kapacitet | AG7VYL LSC-2448-4SDStål9 1/3 cu. med.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "4 155 kr
VESTIL LSC-2448-PT Landskapsvagnsplattform, 500 Lb. Kapacitet, 48 x 24 tum Storlek | AG7VYM LSC-2448-PTStål8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 Ibs10 "3 1 / 2 "3 433 kr
VESTIL LSC-2448-SC Landskapsvagn, två hyllor, 300 lb. Kapacitet, 48 x 24 tum Storlek | AG7VYN LSC-2448-SCStål23 1/3 cu. med.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "5 016 kr
VESTIL LSC-2448-TC Landskapsvagn, lågprofillutning, 500 Lb. Kapacitet | AG7VYP LSC-2448-TCStål3 2/3 cu. med.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 Ibs16 "4"2 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LSC-3052-PCW Landskapsvagn, med plastlåda
5 566 kr /enhet