VESTIL M-6-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 6 tum x 6 tum Storlek | AG7VZN

VESTIL M-6-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 6 tum x 6 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7VZN Modell: M-6-12

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

735SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
Bulta hål mitt till centrum avstånd 16"
FärgSvart
durometer(-/+5) 70
Hårdhet(+/-5) 70
Höjd6"
Hål Dia.1 3 / 8 "
Längd12 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal monteringshål2
Övergripande djup12 "
Paketstorlek1
Padlängd12 "
KuddmaterialGummi
Pad bredd6"
Bredd6.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBulta hål mitt till centrum avstånd 1HöjdHål Dia.LängdMonteringshål Dia.PadlängdPad breddPris
VESTIL M-2-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"382SEK
VESTIL M-2-120 Stötfångare av extruderad gummi, 120 tums längd, 2 tums bredd | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "1 316 kr
RFQ
VESTIL M-2-18 Stötfångare av extruderad gummi, 18 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"413SEK
VESTIL M-2-24 Stötfångare av extruderad gummi, 24 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"438SEK
VESTIL M-2-36 Stötfångare av extruderad gummi, 36 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"657SEK
VESTIL M-4-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"405SEK
VESTIL M-4-120 Stötfångare av extruderad gummi, 120 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"3 103 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL M-6-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 6 tum x 6 tum Storlek
735SEK /enhet