VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine säkerhetsgrind, rostfritt stål | CE3EGF

VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine säkerhetsgrind, rostfritt stål

Artikel: CE3EGF Modell: MEZZ-200-SS
37 336 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMezzanine säkerhetsport
TillbehörstypLagbultar
Bulthål Dia. (I.)3 / 7 "
FärgSilver
Djup79 1 / 3 "
Ledstångshöjd42 1 / 3 "
Höjd80 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Insida djup71 7 / 8 "
Inre bredd56 "
Kickplate höjd4"
Längd48 "
MaterialRostfritt stål
Max. Lasthöjd68 "
Mid Rail Höjd21 "
Övergripande djup79 1 / 3 "
Totala höjden80 "
Total bredd68 1 / 2 "
Tåbrädes höjd4"
Rörets väggtjocklek5 / 6 "
Rörstorlek1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Användbar bredd56 "
Använder pallbredd48 "
Bredd68 1 / 2 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupLedstångshöjdHöjdInsida djupInre breddMaterialPris
VESTIL MEZZ-200-DW Mezzanine Säkerhet dubbel bred grind | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Gul79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Stål27 928 kr
RFQ
VESTIL MEZZ-200-DW-SS Mezzanine Safety Double Wide Gate, rostfritt stål | CE3EGE MEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rostfritt stål46 699 kr
RFQ
VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzaninsäkerhetsgrind, knockdown | CE3EGG MEZZ-KD-88T-93D96 "Gul87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Stål14 441 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine säkerhetsgrind, rostfritt stål
37 336 kr /enhet