VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzaninsäkerhetsgrind, knockdown | CE3EGG

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Säkerhetsgrind på mezzanin, knockdown

Artikel: CE3EGG Modell: MEZZ-KD-88T-93D
14 441 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMezzanine säkerhetsport
TillbehörstypLagbultar
Baslängd4 / 4 "
Bastjocklek3 / 16 "
Basbredd4 / 4 "
Bulthål Dia. (I.)3 / 7 "
FärgGul
Djup87 1 / 6 "
Ledstångshöjd42 2 / 3 "
Höjd87 5 / 9 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Insida djup82 5 / 8 "
MaterialStål
Mid Rail Höjd21 "
Monteringshål Dia.7 / 16 "
Antal monteringshål4
Övergripande djup87 1 / 6 "
Totala höjden87 5 / 9 "
Tåbrädes höjd4"
Bredd96 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupLedstångshöjdHöjdInsida djupInre breddMaterialPris
VESTIL MEZZ-200-DW Mezzanine Säkerhet dubbel bred grind | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Gul79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Stål27 928 kr
RFQ
VESTIL MEZZ-200-DW-SS Mezzanine Safety Double Wide Gate, rostfritt stål | CE3EGE MEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rostfritt stål46 699 kr
RFQ
VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine säkerhetsgrind, rostfritt stål | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rostfritt stål37 336 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Säkerhetsgrind på mezzanin, knockdown
14 441 kr /enhet