VESTIL MFSR-24 sopmaskin med magnetiskt handtag, 24 tumsstorlek | AG7WCV

VESTIL MFSR-24 magnetisk handtagssopmaskin, 24 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WCV Modell: MFSR-24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Kapacitet30 Ibs
FärgSilver
Djup32 "
utdrag~~POS=TRUNCJa
HandleJa
handtag Längd45 1 / 2 "
Handtagslängd förlängd45 1 / 2 "
Handtagslängd sänkt31 "
Hantera materialAluminium
Höjd31 "
Längd32 "
MaterialAluminium
Max. Längd45 1 / 2 "
Max. Dragningskraft30 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Längd31 "
Antal hjul2
BorttagningsprocessHandtagsfrigöringsspak
Sopa bredd24 "
Hjul Dia.6 7 / 8 "
Hjuldiameter6 7 / 8 "
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1 1 / 2 "
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMax. DragningskraftSopa breddBreddPris
VESTIL MFSR-18 magnetisk handtagssopmaskin, 18 tums storlek, 30 lb. Kapacitet, 31 tums höjd | AG7WCU MFSR-1830 Ibs30 Ibs18 "23 "1 581 kr
VESTIL MFSR-30 magnetisk handtagssopmaskin, 30 tumsstorlek | AG7WCW MFSR-3040 Ibs40 Ibs30 "34 5 / 8 "2 131 kr
VESTIL MFSR-36 magnetisk handtagssopmaskin, 36 tumsstorlek | AG7WCX MFSR-3640 Ibs40 Ibs36 "39 "2 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MFSR-24 magnetisk handtagssopmaskin, 24 tums storlek
1 708 kr /enhet