VESTIL MFSR Series Magnetic Push Sweepers


Filter
Färg: Silver , Djup: 32 " , Utdragbar: Ja , Handtag: Ja , Handtagslängd: 45 1 / 2 " , Handtagslängd förlängd: 45 1 / 2 " , Handtagslängd sänkt: 31 " , Handtagsmaterial: Aluminium , Höjd: 31 " , Material: Aluminium , Max. Längd: 45 1 / 2 " , Borttagningsprocess: Handtagsfrigöringsspak , Hjuldia.: 6 7 / 8 " , Hjulmaterial: Gummi , Hjulbredd: 1 1 / 2 "
StilModellKapacitetMax. DragningskraftSopa breddBreddPris (ex moms)
A
MFSR-24
30 Ibs30 Ibs24 "28 "1 708 SEK
B
MFSR-18
30 Ibs30 Ibs18 "23 "1 581 SEK
C
MFSR-30
40 Ibs40 Ibs30 "34 5 / 8 "2 131 SEK
D
MFSR-36
40 Ibs40 Ibs36 "39 "2 893 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?