VESTIL MTC-30 manuell papperskorg, för 30 gallon trummor, blå

Artikel: AG7WKB Modell: MTC-30
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

28 085 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell papperskorg
accepterarTrumma på 30 liter
FärgBlå
Kompaktorhuvud Dia.17 "
Kompaktorhuvudets tjocklek1 / 4 "
Trummans storlek30 gal.
Förlängd höjd79-5 / 8 tum.
Höjd85 9 / 16 "
Längd24 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Kompaktorhöjd35 3 / 4 "
Max. Tvinga7000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Kompaktorhöjd1 1 / 4 "
Antal hjul2
BärbarJa
Bakhjulsdia.2"
Material för bakhjulGummi
Bakhjulsbredd7 / 8 "
Indragen höjd50-1 / 32 tum.
Servicehöjdsintervall3 3/4 till 35 3/4 "
Serviceområde1 1/4 "till 35 3/4"
Bredd32 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.1
Fartygets höjd (cm)218.68
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)81.44
HS-kod8479895500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompaktorhuvud Dia.Trummans storlekPris
VESTIL MTC-55 manuell papperskorg, för 55 gallon fat, blå | AG7WKC MTC-5521 "55 gal.28 085 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MTC-30 manuell papperskorg, för 30 gallon trummor, blå
28 085 kr /enhet