VESTIL MTC-55 manuell papperskorg, för 55 gallon trummor, blå

Finns i lager
Artikel: AG7WKC Modell: MTC-55

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell papperskorg
accepterarTrumma på 55 liter
FärgBlå
Kompaktorhuvud Dia.21 "
Kompaktorhuvudets tjocklek1 / 4 "
Trummans storlek55 gal.
Förlängd höjd79-5 / 8 tum.
Höjd85 9 / 16 "
Längd24 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Kompaktorhöjd35 3 / 4 "
Max. Tvinga7000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Kompaktorhöjd1 1 / 4 "
Antal hjul2
BärbarJa
Bakhjulsdia.2"
Material för bakhjulGummi
Bakhjulsbredd7 / 8 "
Indragen höjd50-1 / 32 tum.
Servicehöjdsintervall3 3/4 till 35 3/4 "
Serviceområde1 1/4 "till 35 3/4"
Bredd32 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)218.68
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)81.44
HS-kod8479895500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompaktorhuvud Dia.Trummans storlekPris
VESTIL MTC-30 manuell papperskorg, för 30 gallon fat, blå | AG7WKB MTC-3017 "30 gal.28 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MTC-55 manuell papperskorg, för 55 gallon trummor, blå
28 085 kr /enhet