VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 hylla, sidolast

Finns i lager
Artikel: AG7WLG Modell: NE-CART-3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragkärra
Batterityp12 volt / 95 Ah
HjulmaterialMassivt skum
FärgSvart
Däckhöjd14 "
Avstånd mellan plattformar17.75 "
Kör Caster Dia.10 "
DrivhjulstypSolid Foam däck
Drivhjulsbredd3 1 / 4 "
Snabb reshastighet laddad2.5 mph
Snabb reshastighet avlastad2.8 mph
Ramhöjd25-3 / 4 tum.
Främre hjul Dia.9"
Hantera höjd44 11 / 16 "
Höjd44.687 "
InkluderarMonteringshårdvara
Längd59 "
Lastkapacitet750 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd33 "
Max. Hastighet laddad2.5 mph
Max. Hastighet avlastad2.8 mph
Mäta enheterVARJE
Motoreffekt kW0.8 kW
Antal batteri2
Antal batterier2
Antal hjul4
Totala höjden44 "
Total längd59 "
Total bredd28 "
Plattformshöjd14 "
Plattform Längd46 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24.75 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Rälshöjd40 In.
Räckeshöjd40 "
Bakhjul Dia.10 "
Hyllkapacitet250 Ibs
Hyllhöjd33 "
Långsam färdhastighet laddad1.3 mph
Styrhjul Dia.9"
Styrhjul TypSolid Foam däck
Styrhjulsbredd3 1 / 4 "
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 215.1
Fartygets höjd (cm)113.51
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. PlattformshöjdTotala höjdenPlattform LängdPlattformsbreddRäckeshöjdPris
VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, plattform, 750 Lb. Kapacitet | AG7WLE NE-CART-114 "44 "48 "28 "-55 432 kr
VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, topplast, med grind | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "61 785 kr
VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 hyllor, sidolast | AG7WLH NE-CART-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "69 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 hylla, sidolast
66 347 kr /enhet