VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, plattform, 750 Lb. Kapacitet | AG7WLE

VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, plattform, 750 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WLE Modell: NE-CART-1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragkärra
Batterityp12 volt / 95 Ah
HjulmaterialMassivt skum
FärgSvart
kontrollCurtis 1228
Däckhöjd14 "
Kör Caster Dia.10 "
DrivhjulstypSolid Foam däck
Drivhjulsbredd3 1 / 4 "
Snabb reshastighet laddad2.5 mph
Snabb reshastighet avlastad2.8 mph
Främre hjul Dia.9"
Hantera höjd44 11 / 16 "
Höjd44.687 "
InkluderarMonteringshårdvara
Längd59 "
Lastkapacitet750 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd14 "
Max. Hastighet laddad2.5 mph
Max. Hastighet avlastad2.8 mph
Mäta enheterVARJE
Motoreffekt kW0.8 kW
motortypDC
motor~~POS=TRUNC24V DC
Motor Watt500W
Antal batteri2
Antal batterier2
Antal hjul4
Totala höjden44 "
Total längd59 "
Total bredd28 "
Plattformshöjd14 "
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd28 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Bakhjul Dia.10 "
Långsam färdhastighet laddad1.3 mph
Långsam färdhastighet avlastad1.5 mph
Styrhjul Dia.9"
Styrhjul TypSolid Foam däck
Styrhjulsbredd3 1 / 4 "
Svängradie23 5 / 8 "
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 182.7
Fartygets höjd (cm)113.51
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. PlattformshöjdTotala höjdenPlattform LängdPlattformsbreddRäckeshöjdPris
VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, topplast, med grind | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "61 785 kr
VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 hylla, sidolast | AG7WLG NE-CART-333 "44 "46 "24.75 "40 "66 347 kr
VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 hyllor, sidolast | AG7WLH NE-CART-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "69 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, plattform, 750 Lb. Kapacitet
55 141 kr /enhet