VESTIL NPL-21 Nose Plate Dolly, 600 Lb. Kapacitet, 32 tum x 15 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WMH Modell: NPL-21

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNosplatta Dolly
Kapacitet600 Ibs
Caster Dia.2 1 / 2 "
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek2 1/2" x 1 1/4" och 3" x 1 1/2"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1/4 ", 1 1/2"
FärgRed
Däckhöjd4"
Däcklängd32 "
Däckbredd15 "
Djup32 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2.5 "
Höjd3.75 "
Inkluderar(2) Hjul 1 1/2" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd
Längd32 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd4"
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal hjul2
Plattformshöjd4"
Plattform Längd32 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd15 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.3"
Statisk lastkapacitet600 Ibs
Hjuldiameter3"
HjultypHårt gummi
Hjulbredd1.5 "
Bredd15.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)38.74
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDäckbreddPlattformsbreddBreddPris
VESTIL NPL-24 Nose Plate Dolly, 600 Lb. Kapacitet, 32 tum x 18 tum Storlek | AG7WMJ NPL-2418 "18 "18 "5 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL NPL-21 Nose Plate Dolly, 600 Lb. Kapacitet, 32 tum x 15 tum Storlek
5 172 kr /enhet