VESTIL ODF-PUMP Elektrisk trumpump med tunn kropp 2-proppar | AG7WMQ

VESTIL ODF-PUMP Elektrisk trumpump, tunnkropp, 2 tums propp

Finns i lager
Artikel: AG7WMQ Modell: ODF-PUMP

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
AdaptertypPP fat
Amps6A
Bung Hole Dia.2"
Bung storlek2"
FärgGul
Ledningslängd16 ft.
Utmatningsvolym500 CPS
Trummans storlekVilken storlek som helst
Flödeshastighet15.9 gpm
Höjd45 "
Slang ingårJa
Slanglängd96 "
SlangmaterialPVC
Nedsänkningsdjup39 "
PumphjulHögt huvud
PumphjulstypHögt huvud
Inloppsstorlek1"
Längd28 "
Materialpolypropylen
Max. Flöde15.9 GPM
Max. Huvud68 Ft.
Max. Viskositet2480 XNUMX SSU
Mäta enheterVARJE
MotorB36
MonteringstypPropp
MunstycksmaterialAluminium
DriftstypPneumatisk
KolvmaterialRostfritt stål
SjälvprimningNej
Axel316 Stainless Steel
AxelmaterialRostfritt stål
Specifik gravitation1.4
Vridbar storlek1"
Spänning115V AC
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDSZ / DE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ODF-PUMP Elektrisk trumpump, tunnkropp, 2 tums propp
44 143 kr /enhet