VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe lastlyftare, 42 tum lång, 4000 lb. Kapacitet | CE3EHN

VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe lastlyftare, 42 tum lång, 4000 Lb. Kapacitet

Artikel: CE3EHN Modell: OLA-4-42-DLx
57 833 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastlyftare
Justerbar Höjd42 1/4", 54", 65 3/4"
FärgBlå
Gaffelhöjd1 3 / 4 "
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd4"
Gaffelbreddsområde13 "till 38"
Höjd65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"
Höjd89.19 "
InkluderarJusterbar gaffelbredd från 13" till 38"
Längd50 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Max. Höjd89.19 "
Max. Reseavstånd23.5 "
Min. Höjd65.69 "
Antal hjulInga hjul/hjul
Totala höjden65 11/16 ", 77 7/16", 89 3/16 "
Plattform Längd42 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd38 "
KraftkällaManuell
Indragen höjd65 11 / 16 "
Bredd39.75 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdKapacitetGaffelhöjdPlattformsbreddBreddGaffellängdHöjdInkluderarPris
VESTIL OLA-2-42 Deluxe Overhead Lastlyftare Justerbar 2000 Lb. Kapacitet | AG7WNH OLA-2-4243.13 "2000 Ibs2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredd från 17 5/8" till 35 5/8"46 040 kr
VESTIL OLA-4-42 Deluxe Overhead Lastlyftare, Justerbar, 4000 Lb., Blå | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 Ibs2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredd från 17 5/8" till 35 5/8"54 148 kr
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe Overhead Lastlyftare, 36 tum lång, 2000 Lb. Kapacitet | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"48 109 kr
RFQ
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe overhead lastlyftare, 42 tum lång, 2000 Lb. Kapacitet | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"49 819 kr
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe lastlyftare, 36 tum lång, 4000 lb. Kapacitet | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"50 901 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe lastlyftare, 42 tum lång, 4000 Lb. Kapacitet
57 833 kr /enhet