VESTIL OLA-2-42 Deluxe Overhead Lastlyftare Justerbar 2000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7WNH Modell: OLA-2-42
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

46 040 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastlyftare
Justerbar frihöjd40 9/16 ", 52 5/16", 64 1/16 "
Justerbar gaffelbredd17 5/8 "till 35 5/8"
Justerbar gaffelbredd OD17 5/8 "till 35 5/8"
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Gaffelhöjd2"
Gaffellängd43.13 "
Gaffelbredd4"
Höjd87.88 "
InkluderarJusterbar gaffelbredd från 17 5/8" till 35 5/8"
Längd48.19 "
MaterialStål
Max. Höjd87.88 "
Max. Reseavstånd23.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd64.38 "
Antal hjul hjulInga hjul/hjul
Öppningshöjd40-9/16, 52-5/16, 64-1/16"
Plattform Längd43.13 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd35.63 "
KraftkällaManuell
Indragen höjd64 3 / 8 "
Bredd40.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 222.75
Fartygets höjd (cm)208.76
Fartygets längd (cm)122.71
Fartygets bredd (cm)101.92
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdKapacitetGaffelhöjdPlattformsbreddBreddGaffellängdHöjdInkluderarPris
VESTIL OLA-4-42 Deluxe Overhead Lastlyftare, Justerbar, 4000 Lb., Blå | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 Ibs2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredd från 17 5/8" till 35 5/8"54 148 kr
RFQ
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe Overhead Lastlyftare, 36 tum lång, 2000 Lb. Kapacitet | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"48 109 kr
RFQ
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe overhead lastlyftare, 42 tum lång, 2000 Lb. Kapacitet | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"49 819 kr
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe lastlyftare, 36 tum lång, 4000 lb. Kapacitet | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"50 901 kr
RFQ
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe lastlyftare, 42 tum lång, 4000 lb. Kapacitet | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"57 833 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OLA-2-42 Deluxe Overhead Lastlyftare Justerbar 2000 Lb. Kapacitet
46 040 kr /enhet