VESTIL OLA-serien överliggande lastlyftare


Filter
Justerbar frihöjd: 40 9/16 ", 52 5/16", 64 1/16 " , Justerbar gaffelbredd: 17 5/8 "till 35 5/8" , Färg: Blå , Gaffelbredd: 4" , Gaffelbreddsområde: 13 "till 38" , Material: Stål , Max. Resavstånd: 23.5 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell
StilModellPlattform LängdKapacitetGaffelhöjdPlattformsbreddBreddGaffellängdHöjdInkluderarPris (ex moms)
A
OLA-2-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"48 109 SEK
RFQ
B
OLA-4-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"50 901 SEK
RFQ
C
OLA-4-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"57 833 SEK
RFQ
D
OLA-2-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredd från 13" till 38"49 819 SEK
RFQ
E
OLA-2-42
43.13 "2000 Ibs2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredd från 17 5/8" till 35 5/8"46 040 SEK
RFQ
F
OLA-4-42
43.13 "4000 Ibs2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredd från 17 5/8" till 35 5/8"54 148 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?