Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PAIL-1-PWP hink, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, plasthandtag, polyeten, vit | AG7WQJ

VESTIL PAIL-1-PWP hink, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 tum storlek, plasthandtag, polyeten, vit

Finns i lager
Artikel: AG7WQJ Modell: PAIL-1-PWP

Få det Maj 6, Måndag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhink
Bas Dia.6 7 / 16 "
Kapacitet1 gal.
FärgWhite
Diameter6.44 "
Hantera materialPlast
Hantera typPlast
Höjd7.5 "
Längd7.5 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Max. Flytande temp.190 Deg. F
Max. Vätsketemperatur190 Deg. F
Hink stilÖppna huvudet
FormaRundade
Typhink
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3926901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdHink stilFärgMax. VätsketemperaturPris
VESTIL PAIL-2-PWS hink, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 tum Storlek, 2 gal., stålhandtag, polyeten, vit | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Öppna huvudetWhite-161SEK
VESTIL PAIL-35-PWS hink, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 tum Storlek, 3-1/2 gal., polyeten, vit | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Öppna huvudetWhite-177SEK
VESTIL PAIL-54-PNP-G hink, öppet huvud, 5 gal., plasthandtag, naturligt | AG7WQU PAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---192SEK
VESTIL PAIL-54-PNS-G hink, öppet huvud, 5 gal., stålhandtag, naturligt | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
VESTIL PAIL-54-PWS hink, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 tum Storlek, 5 gal., polyeten, vit | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Öppna huvudetWhite-282SEK
VESTIL PAIL-6-PWS hink, 12 x 12 x 16-15/16 tum, 6 gal., stålhandtag, polyeten, vit | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Öppna huvudetWhite-305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAIL-1-PWP hink, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 tum storlek, plasthandtag, polyeten, vit
145SEK /enhet