VESTIL PAIL-SCR-65-W hink och lock, skruvtopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 19-7/16 tum Storlek, 6-1/5 gal., vit

Finns i lager
Artikel: AG7WRR Modell: PAIL-SCR-65-W

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhink
Bas Dia.10 5 / 16 "
Kapacitet6.5 gal.
FärgWhite
Diameter10.31 "
Hantera materialPlast
Hantera typPlast
Höjd19.44 "
Längd12.625 "
Vätsketätt / dammtättJa
MaterialPolyeten med hög täthet
Max. Flytande temp.190 Deg. F
Max. Vätsketemperatur190 Deg. F
Hink stilSkruvtopp
FormaRundade
SpillsäkertJa
Typhink
FN-klassadUN 1H2/Y30/S
VattentätJa, men högt tryck eller hög värme kan skada packningen
VädertåligJa, men hög värme kan skada packningen
Bredd12.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)49.37
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)32.07
HS-kod3926901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetBreddHöjdHink stilFärgMax. VätsketemperaturPris
VESTIL PAIL-SCR-35-W hink och lock, skruvtopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 tum Storlek, 3-1/2 gal., Vit | AG7WRP PAIL-SCR-35-W3.5 gal.12.62 "12.19 "SkruvtoppWhite-415SEK
VESTIL PAIL-SCR-5-W hink och lock, skruvtopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 16-1/16 tum Storlek, 5 gal., vit | AG7WRQ PAIL-SCR-5-W5 gal.12.62 "16.06 "SkruvtoppWhite-540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAIL-SCR-65-W hink och lock, skruvtopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 19-7/16 tum Storlek, 6-1/5 gal., vit
572SEK /enhet