Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PCB-YG Plast Barrikad Ground Stake, Pack of 4, Gul

Finns i lager
Artikel: AG7WVE Modell: PCB-YG

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärstolpe
FärgGul
Djup2 1 / 2 "
Höjd45 "
Längd2.5 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal stolpkrokar2
Paketstorlek4
Post Dia.2 1 / 2 "
Användbar inläggsstorlek35 "
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdLängdBreddPris
VESTIL PCB-BG Svart plastbarrikad markinsats | AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "2 398 kr
VESTIL PCB-WF Plast Barricade Golvfästen, paket med 4, Vit | AG7WVA PCB-WFWhite14 "38.5 "14 "14 "2 618 kr
VESTIL PCB-WG Plast Barrikad Ground Stake, paket med 4, Vit | AG7WVB PCB-WGWhite2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "2 633 kr
VESTIL PCB-YF Plast Barricade Golvfästen, paket med 4, Gul | AG7WVD PCB-YFGul14 "38.5 "14 "14 "2 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PCB-YG Plast Barrikad Ground Stake, Pack of 4, Gul
2 633 kr /enhet