VESTIL PG-S-060 Kraftig stålrörsgrip, 600 Lb. Kapacitet | AG7WYX

VESTIL PG-S-060 Kraftig stålrörsgrip, 600 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WYX Modell: PG-S-060

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörgrepp
Kapacitet600 Ibs
Klyvbredd1.19 "
FärgGul
För Pipe OD4 1/2 "till 4 3/4"
Höjd18.75 "
InkluderarKlämlåsmekanism
Käftdjup4"
Längd27 "
Lyftklämma stilHorisontell
MaterialStål
Max. Lastkapacitet600 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Käkens öppningshöjd3 1 / 8 "
Totala höjden13.5 "
Övergripande tjocklek3 / 8 "
Total bredd27 "
Tjocklek3 / 8 "
Använd medStål
Bredd8.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)47.63
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)21.27
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenKapacitetKlyvbreddTotal breddTjocklekBreddFör Pipe ODHöjdPris
VESTIL PG-S-045 Kraftig stålrörsgrip, 450 Lb. Kapacitet | AG7WYW PG-S-04525.13 "450 Ibs1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "till 4"18.75 "5 674 kr
VESTIL PG-S-100 Kraftig stålrörsgrip, 1000 Lb. Kapacitet | AG7WYY PG-S-10016.25 "1000 Ibs1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "till 7"24.63 "7 432 kr
VESTIL PG-S-140 Kraftig stålrörsgrip, 1400 Lb. Kapacitet | AG7WYZ PG-S-14018.5 "1400 Ibs1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "till 9"29.75 "8 168 kr
VESTIL PG-S-200 Kraftig stålrörsgrip, 2000 Lb. Kapacitet | AG7WZA PG-S-20025.13 "2000 Ibs1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "till 11"36.19 "13 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PG-S-060 Kraftig stålrörsgrip, 600 Lb. Kapacitet
6 099 kr /enhet